Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 5 M8x1,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504026
  • Fabricant:4022835397113
Image 1
Ajouter à la liste

29,38 €/ Unitéhors TVA

35,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
10 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm