Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 5 M55x2,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12502421
  • Fabricant:4022835280064
Image 1
Ajouter à la liste

885,24 €/ Unitéhors TVA

1 071,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
55
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
36 mm
Diamètre d'arbre
40 mm
Tête carrée
32 mm