Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 5 M4 HSS-G ISO 529 (80730)

  • ERIKS:12505193
  • Fabricant:4022835807308
Image 1
Ajouter à la liste

10,72 €/ Unitéhors TVA

12,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
53 mm
Longueur de filetage
13 mm
Diamètre d'arbre
4 mm
Tête carrée
3.15 mm