Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 5 M3 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12502916
  • Fabricant:4022835315704
Image 1
Ajouter à la liste

13,89 €/ Unitéhors TVA

16,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3
Pas de filetage, filet intérieur
0.5 mm
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
11 mm
Diamètre d'arbre
3.5 mm
Tête carrée
2.7 mm