Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 5 M20x1,5 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504352
  • Fabricant:4022835564843
Image 1
Ajouter à la liste

116,71 €/ Unitéhors TVA

141,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
20
Pas de filetage, filet extérieur
1.5 mm
Matériau
HSS-E
Norme DIN
223
Diamètre
45 mm
Epaisseur
14 mm