Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 5 M20 HSS-G ISO 529 (80566)

  • ERIKS:12505184
  • Fabricant:4022835805663
Image 1
Ajouter à la liste

53,59 €/ Unitéhors TVA

64,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
20
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
112 mm
Longueur de filetage
37 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11.2 mm