135,76 €/ Unitéhors TVA
164,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 18 |
Pas de filetage, filet intérieur | 2.5 mm |
Norme DIN | 352 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 95 mm |
Longueur de filetage | 40 mm |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Tête carrée | 11 mm |