Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 5 M14 HSS-G ISO 529 (80554)

  • ERIKS:12505181
  • Fabricant:4022835805540
Image 1
Ajouter à la liste

28,78 €/ Unitéhors TVA

34,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
95 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
11.2 mm
Tête carrée
9 mm