Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 5 G 3/4 HSS-E DIN5156 (78522)

  • ERIKS:12505061
  • Fabricant:4022835785224
Image 1
Ajouter à la liste

109,56 €/ Unitéhors TVA

132,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
28 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Tête carrée
16 mm