Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 5 G 2' HSS-E DIN5156 (78454)

  • ERIKS:12505055
  • Fabricant:4022835784548
Image 1
Ajouter à la liste

1 061,89 €/ Unitéhors TVA

1 284,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
2 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Longueur totale
220 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
45 mm
Tête carrée
35 mm