Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 UNF 7/16 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503618
  • Fabricant:4022835369684
Image 1
Ajouter à la liste

60,34 €/ Unitéhors TVA

73,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
7/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
13 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm