Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 UNC 1/2 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503482
  • Fabricant:4022835359494
Image 1
Ajouter à la liste

49,82 €/ Unitéhors TVA

60,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
13 in
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm