Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 M8 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502955
  • Fabricant:4022835320241
Image 1
Ajouter à la liste

37,71 €/ Unitéhors TVA

45,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Matériau
HSS-co
Longueur totale
120 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm