Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 M70x1,5 HSS DIN223

  • ERIKS:12502804
  • Fabricant:4022835281870
Image 1
Ajouter à la liste

1 057,93 €/ Unitéhors TVA

1 280,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
70
Pas de filetage, filet extérieur
1.5 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
223
Diamètre
120 mm
Epaisseur
22 mm