Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 M50x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504005
  • Fabricant:4022835395942
Image 1
Ajouter à la liste

952,73 €/ Unitéhors TVA

1 152,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
50
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
190 mm
Longueur de filetage
32 mm
Diamètre d'arbre
36 mm
Tête carrée
29 mm