Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 M5 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502947
  • Fabricant:4022835320128
Image 1
Ajouter à la liste

29,77 €/ Unitéhors TVA

36,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm