Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 M5 HSS-E DIN371 tol. 6g

  • ERIKS:12502993
  • Fabricant:4022835325345
Image 1
Ajouter à la liste

17,47 €/ Unitéhors TVA

21,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm