Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 M5 HSS-E DIN357

  • ERIKS:12503633
  • Fabricant:4022835371342
Image 1
Ajouter à la liste

36,72 €/ Unitéhors TVA

44,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Norme DIN
357
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
28 mm
Diamètre d'arbre
3.5 mm
Tête carrée
2.7 mm