Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 M42 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502384
  • Fabricant:4022835276869
Image 1
Ajouter à la liste

547,82 €/ Unitéhors TVA

662,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
42
Pas de filetage, filet intérieur
4.5 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
150 mm
Longueur de filetage
63 mm
Diamètre d'arbre
32 mm
Tête carrée
24 mm