365,21 €/ Unitéhors TVA
441,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 33 |
Pas de filetage, filet intérieur | 3.5 mm |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 180 mm |
Longueur de filetage | 50 mm |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Tête carrée | 20 mm |