Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 M30 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503837
  • Fabricant:4022835387787
Image 1
Ajouter à la liste

295,74 €/ Unitéhors TVA

357,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
30
Pas de filetage, filet intérieur
3.5 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
180 mm
Longueur de filetage
35 mm
Diamètre d'arbre
22 mm
Tête carrée
18 mm