Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 M27x2,0 HSS-E DIN374 gauche

  • ERIKS:12503161
  • Fabricant:4022835348573
Image 1
Ajouter à la liste

396,97 €/ Unitéhors TVA

480,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
27
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
374 gauche
Matériau
HSS-co
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
28 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Tête carrée
16 mm