Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 M27 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503798
  • Fabricant:4022835385769
Image 1
Ajouter à la liste

236,20 €/ Unitéhors TVA

285,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
27
Pas de filetage, filet intérieur
3 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
160 mm
Longueur de filetage
38 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Tête carrée
16 mm