129,02 €/ Unitéhors TVA
156,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 20 |
Pas de filetage, filet intérieur | 2.5 mm |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 140 mm |
Longueur de filetage | 34 mm |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Tête carrée | 12 mm |