Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 M2 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503667
  • Fabricant:4022835375166
Image 1
Ajouter à la liste

23,82 €/ Unitéhors TVA

28,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
2
Pas de filetage, filet intérieur
0.4 mm
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
45 mm
Longueur de filetage
8 mm
Diamètre d'arbre
2.8 mm
Tête carrée
2.1 mm