Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 M16x1,5 HSS-E DIN374 gauche

  • ERIKS:12503137
  • Fabricant:4022835348337
Image 1
Ajouter à la liste

136,95 €/ Unitéhors TVA

165,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
374 gauche
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm