Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 M14 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503753
  • Fabricant:4022835383543
Image 1
Ajouter à la liste

33,54 €/ Unitéhors TVA

40,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm