Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 M14 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504387
  • Fabricant:4022835573548
Image 1
Ajouter à la liste

73,84 €/ Unitéhors TVA

89,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm