Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 M12 HSS-E

  • ERIKS:12503630
  • Fabricant:4022835370505
Image 1
Ajouter à la liste

79,39 €/ Unitéhors TVA

96,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.75 mm
Matériau
HSS-co
Longueur totale
115 mm
Longueur de filetage
35 mm
Longueur de coupe
32 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm