Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 M10 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502981
  • Fabricant:4022835320654
Image 1
Ajouter à la liste

59,55 €/ Unitéhors TVA

72,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
150 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tête carrée
8 mm