Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 4 G 1' HSS-E DIN5157

  • ERIKS:12504279
  • Fabricant:4022835553267
Image 1
Ajouter à la liste

195,31 €/ Unitéhors TVA

236,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Tête carrée
20 mm