Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 3 UNF 3/8 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503617
  • Fabricant:4022835369677
Image 1
Ajouter à la liste

47,64 €/ Unitéhors TVA

57,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
24 in
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
10 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm