Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 3 UNC 3/4 III HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500573
Image 1
Ajouter à la liste

33,54 €/ Unitéhors TVA

40,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
10 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
95 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm