Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 3 M9 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502131
Image 1
Ajouter à la liste

11,71 €/ Unitéhors TVA

14,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
9
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm