Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 3 M8 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502974
  • Fabricant:4022835320548
Image 1
Ajouter à la liste

44,26 €/ Unitéhors TVA

53,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
120 mm
Longueur de filetage
14 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm