Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 3 M64 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502219
Image 1
Ajouter à la liste

645,08 €/ Unitéhors TVA

780,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
64
Pas de filetage, filet intérieur
6 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
220 mm
Longueur de filetage
90 mm
Diamètre d'arbre
50 mm
Tête carrée
39 mm