Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 3 M6 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502119
Image 1
Ajouter à la liste

5,36 €/ Unitéhors TVA

6,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
50 mm
Longueur de filetage
19 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm