Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 3 M5 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503728
  • Fabricant:4022835377344
Image 1
Ajouter à la liste

16,67 €/ Unitéhors TVA

20,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
8 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm