38,51 €/ Unitéhors TVA
46,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 5 |
Pas de filetage, filet intérieur | 0.8 mm |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 71 mm |
Longueur de filetage | 18 mm |
Longueur de coupe | 20 mm |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Tête carrée | 3.8 mm |