Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 3 M42 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503803
  • Fabricant:4022835385868
Image 1
Ajouter à la liste

774,09 €/ Unitéhors TVA

936,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
42
Pas de filetage, filet intérieur
4.5 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
200 mm
Longueur de filetage
60 mm
Diamètre d'arbre
32 mm
Tête carrée
24 mm