Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 3 M30 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502179
Image 1
Ajouter à la liste

97,85 €/ Unitéhors TVA

118,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
30
Pas de filetage, filet intérieur
3.5 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
56 mm
Diamètre d'arbre
22 mm
Tête carrée
18 mm