206,42 €/ Unitéhors TVA
249,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 24 |
Pas de filetage, filet intérieur | 3 mm |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 160 mm |
Longueur de filetage | 38 mm |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Tête carrée | 14.5 mm |