Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 3 M22 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503773
  • Fabricant:4022835384700
Image 1
Ajouter à la liste

146,88 €/ Unitéhors TVA

177,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
22
Pas de filetage, filet intérieur
2.5 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
34 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm