Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 3 M18x1,25 HSS-E DIN374 gauche

  • ERIKS:12503139
  • Fabricant:4022835348351
Image 1
Ajouter à la liste

164,74 €/ Unitéhors TVA

199,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
18
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
374 gauche
Matériau
HSS-co
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm