Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 3 M18 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503755
  • Fabricant:4022835383628
Image 1
Ajouter à la liste

69,47 €/ Unitéhors TVA

84,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
18
Pas de filetage, filet intérieur
2.5 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
34 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm