Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 3 M16 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504391
  • Fabricant:4022835573586
Image 1
Ajouter à la liste

95,87 €/ Unitéhors TVA

116,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
32 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm