Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 3 M12 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503463
  • Fabricant:4022835357506
Image 1
Ajouter à la liste

46,64 €/ Unitéhors TVA

56,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.75 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
29 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm