Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 3 M10 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503324
  • Fabricant:4022835352464
Image 1
Ajouter à la liste

37,71 €/ Unitéhors TVA

45,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tête carrée
8 mm