Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 3 M10 HSS-E

  • ERIKS:12503629
  • Fabricant:4022835370468
Image 1
Ajouter à la liste

55,58 €/ Unitéhors TVA

67,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Matériau
HSS-co
Longueur totale
106 mm
Longueur de filetage
31 mm
Longueur de coupe
30 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tête carrée
8 mm