Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 3 M1 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502046
Image 1
Ajouter à la liste

13,10 €/ Unitéhors TVA

15,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
1
Pas de filetage, filet intérieur
0.25 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
32 mm
Longueur de filetage
5.5 mm
Diamètre d'arbre
2.5 mm
Tête carrée
2.1 mm